スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ステンレス二車ブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
11
注文コード
75244849
品番
75X2BOS
参考基準価格(税別)
¥32,150
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力、堅牢なステンレス滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7165
材質
ステンレス製。
使用荷重(t)
0.5
基本使用荷重(t)
0.5
頭部形状
オーフ型
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
11
車数
1
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。