画像準備中

ステンレス二車ブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ロープ径(mm)12 注文コード75244858 品番75X2BS
参考基準価格(税別)¥32,150 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は使用ロープ径など2種類から選べます 他の種類を見る

強力、堅牢なステンレス滑車です。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番808-7166 材質ステンレス製。 使用荷重(t)0.5 基本使用荷重(t)0.5 頭部形状フック型 車径(mm)75 使用ロープ径(mm)12 車数1
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする