※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの マグネット用品
スーパーツールの 磁選機器
スーパーツールの マグネット棒
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75245441
品番
SMGB860T
参考基準価格(税別)
¥268,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
600
パイプ径(Φmm)
25
仕様
内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)
質量(kg)
2.18
タイプ
タップ穴無
表面最大磁束密度(T[G])
0.8[8000G]