SRB1924RZ 総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付) スーパーツール 75245965

総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75245965品番SRB1924RZ
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。
(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
より美しい総ミガキ仕上。
ニッケルクロムめっき仕上。

呼び19×24長さL(mm)240トラスコ品番813-1100質量(g)370寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75245965
2018-12-06
用途: ボルト、ナットの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

デザイン性は100点だけど個人的にはもう少し長い方が力が入りやすくてベターかな。と思います!

対象商品 : 75245965
2018-03-21
用途: 配管作業
有限会社カミヤマその他業種

配管の入りくんだ狭い場所での作業が多いので薄型には重宝してます。商品としては申し分ないのですが…。商品の梱包の仕方についてですが、たった一本なのに300×200×50くらいのサイズの段ボール箱に商品がなんの包装もされず裸の状態で入ってました。シノが箱を突き破ったらどうするの?なんとも心配りのない梱包でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする