曜日別特売
D522DENIM アーマードパンツ ディモ(dimo) 75245994

アーマードパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ストーンブラック
サイズS
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード75245994品番D522DENIM
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ストレッチデニム素材使用。スリムなシルエットにストレッチが効いているので動きやすいネクストカーゴパンツ。

ストーンブラック種別カーゴパンツ機能ストレッチ混率(%)ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1サイズSウエスト(cm)76股下(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする