パネル吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75246464 品番PSC100
参考基準価格(税別)¥49,790 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

遠隔操作開放機能付
防音壁にも使用可
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊あげ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
超軽量コンパクトタイプ
木製パネルの吊上げ施工に最適
パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段階調整式

クランプ範囲(mm)0〜20、20〜40 質量(kg)3.5 容量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする