トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 繊維スリング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の アイタイプ繊維スリング
Aスリングベルト 両端アイ形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75246809
品番
AS-100-4.5M
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
超強力ポリエステル繊維を使用しています。
伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
用途
玉掛け作業等に。
トラスコ品番
117-8264
材質
超強靭柔軟性ポリエステル繊維
色
青
等級
3等
全長(m)
4.5
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト寸法(mm)
100×
注意
※摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。