画像準備中

Aスリングベルト 両端アイ形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75246818 品番AS-100-5.0M
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

超強力ポリエステル繊維を使用しています。
伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。

用途玉掛け作業等に。 トラスコ品番118-3076 材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維 等級3等 全長(m)5 最大使用荷重(t)3.2 ベルト寸法(mm)100×
注意
※摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする