トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 繊維スリング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の アイタイプ繊維スリング
Aスリングベルト 両端アイ形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3.5
最大使用荷重(t)
5
注文コード
75246861
品番
AS-150-3.5M
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
超強力ポリエステル繊維を使用しています。
伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
用途
玉掛け作業等に。
トラスコ品番
117-8266
材質
超強靭柔軟性ポリエステル繊維
色
青
等級
3等
全長(m)
3.5
最大使用荷重(t)
5
ベルト寸法(mm)
100×
注意
※摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。