曜日別特売
A122 アウトドア ポンプ タカギ 75247943

 

A122 アウトドア ポンプ タカギ 75247943
A122 アウトドア ポンプ タカギ 75247943
A122 アウトドア ポンプ タカギ 75247943
A122 アウトドア ポンプ タカギ 75247943

アウトドア ポンプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75247943品番A122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

空気圧で給水する電池不要のポンプです。

用途
キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番792-7088材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)600ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
注意
※商品に白色のポリタンクは含まれておりません。
※広口付き水用ポリタンクには使用できません。(空気漏れを起こして水をくみ上げない場合があります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75247943
2021-06-04
用途: 船上の手洗いとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースが硬い。開閉バルブかシャワー吹き出し口にあり仕様に違和感。
シャワーとしてならいいかもしれませんが、手洗いとしての使用は若干不便。ホースが安物すぎます。

3が参考にしています
対象商品 : 75247943
2021-04-13
用途: 水入れ
株式会社喜田アイデイア製造業

購入してみたが、薄いので耐久的に弱いから、肉厚の商品にしてもらいたい

3が参考にしています
対象商品 : 75247943
2020-10-29
用途: 海に真水を持っていき手洗いやシャワーとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

ものとしては便利です。
シャワーホースが固い。それ以外は文句なし。耐久性はまだ未知数。

対象商品 : 75247943
2019-10-11
用途: 作業必要品の汚れ落とし等

水の確保が難しい場所(海岸、山中)でも作業品の汚れ落としや夏は作業員の簡易シャワーとして使えます。ポリタンクを複数用意して活用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 75247943
2017-08-22
用途: 屋外での簡易シャワー

使えません。全く役に立ちません。返品したいくらいです。結局ポリタンク持ち上げて傾けて洗いしました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

対象商品 : 75247943
2016-09-29
用途: 土木現場
sekiguchi建設業・工事業

自分の車に積んで有ります。
手や顔を洗うのにとても便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする