B023LG バスピッターL タカギ 75247995

 

B023LG バスピッターL タカギ 75247995 B023LG バスピッターL タカギ 75247995

バスピッターL

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75247995 品番B023LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お風呂の水の入れすぎ防止
お好みの水位でピタッと止まる

用途
浴室用
50℃のお湯まで使用出来ます。
適合蛇口外径(Φmm)14〜20 質量(g)209 トラスコ品番818-7298 材質(主要部)ABS樹脂、ポリアセタ-ル
注意
※ご使用後は必ず蛇口を閉めてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75247995
2019-11-19
用途:
入浴時
農・林・水産業

蛇口への取付は、スムーズに出来ました。3回目の使用の際、お湯が溢れてしまいました。一時的なエラーであれば良いですが、その後は、大丈夫ですが不安です。

対象商品:
75247995
2019-11-22
用途:
浴槽お湯はり
農・林・水産業

蛇口装着はスムーズでした。お湯はり3回目にお湯が止まらず、お湯が溢れてしまいました。買ったばかりなのに、止まらないときがあるのは、不安です。

対象商品:
75247995
2019-06-03
用途:
水回り
サービス業

使うまでは不安でしたが、キチンと止水してくれました。当たり前だけど。それくらい見た目はチャチに映りました。便利で重宝してます。

対象商品:
75247995
2019-06-14
用途:
風呂給水
建設業・工事業

フロート側のチェーンの止め方が難しく、改良が必要です。

対象商品:
75247995
2019-02-09
用途:
お風呂の給水が楽になります。

経年劣化で水が止まらなって買い替えです。
3〜4年くらい使用したかなぁ、簡単に取付けられるのでまた壊れるまで使います。

対象商品:
75247995
2018-07-05
用途:
風呂のお湯張り
有限会社アスコ通信特機 様

約20年同じ物を使っていましたが横から水が漏れだしてきたのでまた同じものに買い換えました。
また20年使います。

対象商品:
75247995
2018-07-01
用途:
浴槽の水汲み

事業所の浴槽には自動給水湯沸かし等の装置が無いため、いつも水が貯まるまで何度も確認に行ってましたが、この商品は好きな水位で本当にピタッと止まるので大変便利です。後は耐久性がどの位かですね。

対象商品:
75247995
2018-04-22
用途:
太陽熱温水器からの浴槽止水用
製造業

水量で合わせるダイヤル式の止水器を長年使用しておりましたが、内部の部品が固着し故障しましたので今回購入しました。故障してからは時計を見て時間になったら蛇口を閉める行為を2年以上行っていました。かつて使用していたこのフロート式は40年ぶりくらいかもしれません。使用して約3ヶ月、問題ありませんが夏場の高温湯の場合での確認が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする