B489 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ 75248153 B489 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ 75248153 B489 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ 75248153 B489 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ 75248153 B489 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ 75248153 B489 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ 75248153

全自動洗濯機用分岐蛇口

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75248153 品番B489
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。
洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付

適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12〜15 質量(g)154 用途全自動洗濯機用 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
注意
※ご使用後は必ず蛇口を閉めてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75248153
2020-10-26
用途:
洗濯・洗車
建設業・工事業

タカギの分岐蛇口は、機能性も良くデザインもコンパクトなので、ホームセンターで探しましたが全自動洗濯機用が無く貴社HPに出ていたので即購入。やっぱり
使い易くて満足しています。

対象商品:
75248153
2019-09-01
用途:
洗濯機とミスとを併用する為購入
自動車・二輪車・自転車関連業

今のところ問題なく使えているので良いと思う、冬場の状態はこれから

対象商品:
75248153
2018-10-03
用途:
コックもう少し大きくても
株式会社市川ビル 様

洗濯機分岐で使用しています。カラン増設より安上がりに簡単に施工でき便利です。
たがコックを引っ張ってから回さないといけないのともう少し大きいとよいです。
子供の悪戯防止でしょうかね???

1人が参考にしています
対象商品:
75248153
2018-09-18
用途:
ルーフバルコニーの植栽水やり時に使用しています。
サービス業

洗濯機用給水とバルコニー植栽の水やりの切り替え分岐に使用していますが、特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
75248153
2018-07-24
用途:
洗濯機用蛇口増設

水撒き 洗濯機の同時使用を頼まれ
蛇口を2股のに交換しようとしたが
蛇口交換より費用を抑えられ 賃貸住宅にも良い

対象商品:
75248153
2017-12-16
用途:
ベランダ清掃用の取水口
その他業種

これまで、蛇口が洗濯機に占領されていたため、ベランダ清掃用の水を別のところからバケツで汲んでいました。この商品を見つけ、必要なときに分岐して(洗濯機側ホースを外すことなく)とれるので、即購入しました。
分岐側の開が引き抜いて回す操作のため誤操作の心配もなくよいものだと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
75248153
2017-08-04
用途:
各所排水口清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

蛇口に取り付けるのは簡単です、分岐方向にストップバルブがあるので、いろんなホース交換が楽に出来ます、ノズルを付けたホースで排水口などの清掃を便利に使っています。
説明書の一部に、分岐ホースの押さえ方法も書き加えを必要とします。

1人が参考にしています
対象商品:
75248153
2017-04-14
用途:
洗濯用及び洗車
サービス業

今までは、オースの取付口金具をその都度、交換していましたが、この商品を使用したところ、とても便利になりました。また、値段も安くよかったら、皆さんも御使用してみてはどうでしょうか?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする