曜日別特売
G029 パチットアダプター タカギ 75248196

 

G029 パチットアダプター タカギ 75248196
G029 パチットアダプター タカギ 75248196
G029 パチットアダプター タカギ 75248196
G029 パチットアダプター タカギ 75248196

パチットアダプター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75248196品番G029
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。

用途タカギ製散水用品専用トラスコ品番472-7789材質(主要部)ABS樹脂質量(g)18サイズ(mm)100×39×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 庭の水やり

既存のタカギ散水ノズルをワンタッチコネクタに接続できるようパチットアダプターを購入。説明書き通り簡単に交換できたホースリールとの接続が簡単にできるようになり重宝している。

対象商品 : 75248196
2022-09-11
用途: 仕事で
製造業

仕事での使用での購入しました。出来れば単品でなく、ノズルGとセットでの販売を希望します。後、値段を安くしてほしいですね。

対象商品 : 75248196
2020-08-24
用途: COSTCO純水器に使用
その他業種

巷で売れているCOSTCO純水器に使用しますが添付のコネクタは水漏れする口コミがあり、こちらの商品が良いとのことでした

1が参考にしています
対象商品 : 75248196
2020-04-28
用途: 某純水器接続のため
その他業種

掲題の通り、タカギ 製にしたところ、見事に水漏れしなくなりました。やはり、信頼と実績のタカギ 製に限りますね。

対象商品 : 75248196
2015-10-07
用途: 散水ノズルの接続用

タカギの製品じゃないと使えないらしく残念です。トヨックスには、使えませんでした。

MonotaROからの回答

こちらの商品はWEB記載の通り「タカギ製散水用品専用」となっております。
申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする