コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の オールシーズン ボトムス
クロスオーバーストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75248566
品番
G-7025
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
ポケット10か所、ストレッチ素材、ウエストストレッチ、長財布も入るカーゴポケット、スマホも入るマルチポケット
色
コバルト
種別
カーゴパンツ
サイズ
4L
機能
ストレッチ
用途
普段着、作業、カジュアル、DIY、アウトドア、キャンプ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。