古い同型品から水漏れが発生したので、新品に交換。
樹脂製なので長期紫外線暴露で劣化することはあるが、凍結には比較的強い。
交換パッキンセットなどがあると有難い。
愛犬用洗濯機を屋外に買ったので、蛇口が足りなくなる事が心配でしたがこれをつけて一発解決でした。凄く満足してます。後は屋外だけに耐久性がどうかだけです。
洗濯機給水口からの分岐でホースと共に購入しました。
分岐口の開閉スイッチが奥側にあるのでちょっと使いづらいです。
機能的には満足です。
この分岐栓を付けたことにより洗濯機の置いてある洗面所のバケツ等への水汲みが楽になりました。
これはいいですよ。
取付も簡単で品質高めです。
洗濯機と散水ホースを同じ蛇口より使用したかったので探しました。
おすすめです。
簡単に取り付けが出来重宝してます。
このような分岐栓と同様な分岐栓として、全自動洗濯機を一台追加した時に、
また食器乾燥機等に使える分岐栓が有るといいなと思います。
1つの給水栓から2台の洗濯機へ給水。
2台ともニップル水栓の為、ホース用アダプタは使用しません。
散水用ですが洗濯機ニップル水栓にも使用出来ました。
水漏れもありません。
1台目はビートウォッシュ、2代目は白い約束に接続してます。
排水はY字管で合流させております。