4WAYストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75248977 品番G-5410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,680
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

4WAYストレッチ。
ただし、裏コーティング工程上、箇所により塗りムラ、バラつきが出る可能性があります。
タウンユースでも着れるシルエットと肘、膝の不快な突っ張りを軽減。
使い勝手の良い両胸アクティブポケット。
夜間での視認性を高める反射素材付き(フード、両袖部分、膝裏部分)。
フード、裾はスピンドル仕様で調整可能。
お尻周りをカバーするロングテール仕様。
便利な収納袋付き。
ウエストシャーリング。
袖口アジャスター。
シームレス立体裁断ヒップ。
SS/Sは女性対応シルエット。

イエロー 耐水圧(mm)15000(公的検査値)、10000(性能確約値) サイズL 用途アウトドア/レジャー/キャンプ/作業現場/ワーク 混率(%)ポリエステル94/ポリウレタン6(ポリウレタンラミネート) 透湿性(g/m2・24hr以上)10000(公的検査値)/8000(性能確約値)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご覧ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※「公的検査値」は公的検査機関の検査を元にした数値です。
※「性能確約値」は生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする