明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の アイタイプ繊維スリング
ムゲン 片面使用 M-1S 15T用 75mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3.5
注文コード
75249435
品番
M-1S-15T-75X3.5
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)
吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付
保護パッドを標準装備
用途
超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
トラスコ品番
809-4276
材質
主ベルト:高強力アラミド繊維
全長(m)
3.5
注意
※チョーク吊りは出来ません
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません