スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
サンマブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75249740
品番
MBS-75
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
サビにくく強力です。
用途
漁業など。
トラスコ品番
128-0705
材質
SUS304
基本使用荷重(t)
500
使用荷重(kg)
500
頭部形状
シャックル型
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
12
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。