190103 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250928

190103 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250928 190103 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250928 190103 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250928 190103 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250928

GERRYセーフティ01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75250928 品番190103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

安全靴に見えないカジュアルなデザイン!メッシュを使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地。

サイズ(cm)28 グリーン 機能通気性 用途一般作業・室内履き・軽作業 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革合成繊維 材質(ソール)合成底 材質(先芯)鋼鉄製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする