シンサンデーリール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75251312 品番 C-20S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

長さ(m)20 特性防塵 ケーブル:オレンジイエロー 電線仕様-種別VCT トラスコ品番826-5683 質量(kg)4 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
注意
※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする