スーパーサンデーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251355 品番GV-301KS
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

標準型【接地・温度センサー付】ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止する防塵シャッター。アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。本体を構成する主部品はオール鉄製です。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 質量(kg)7.2 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 特性防塵、アース付
注意
※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点滅したら再び使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする