ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
特綿軍手「粋」
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
75251393
品番
202904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
綿を多く含んだしっかりタイプ!工場内作業に最適!
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
8
機能
吸油性・吸汗性
入数(双)
12
用途
工場内・作業全般
色(手首部)
青
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。