BWM-130K 屋外用マルチテモートリール ハタヤリミテッド 75251531 BWM-130K 屋外用マルチテモートリール ハタヤリミテッド 75251531

屋外用マルチテモートリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251531 品番BWM-130K
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。
引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。
二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。
寝かしても使える安定フレーム。
ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。
一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。
ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。

コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数本体側×2、二次側×3 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)27+3 質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:639

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする