画像準備中

スープラプラス 1T

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番137-9873 注文コード75251700 品番SUPRAPLUS-1000-4000MM
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。
スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。
使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。
黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。
折長さ最大30mまで製作可能です。
0.5t〜8tのラインナップです。

用途工業用品運搬に。 トラスコ品番137-9873 材質ポリエステル 基本使用荷重(t)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】42×5 有効長l(m)4
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする