ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75251854
品番
BFS-302M
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋外
用途
プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
仕様
ストレートタイプ
質量(kg)
11.2
定格電圧(V)
200
コンセント個数
2
定格電流(A)
5A
漏電遮断器仕様
過負荷
電線長さ(m)
30
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
4