スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用スナップフック
ワイヤーフック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
75252156
品番
T25X2.5
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼材(SUS304)で製作し、防腐食・防磁気に最適です。
ワイヤーフック1箱に付き、専用ビン2本付属しています。
用途
食品・製紙・繊維関係のベルトの接続。
トラスコ品番
808-7320
材質
ステンレス製。
適合ベルト幅(mm)
61〜67
適合厚さ(mm)
【綴れるベルト】2〜3.5