画像準備中

固定滑車たて型二車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75252199 品番TM50X2
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。

用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番808-7409 材質スチール 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)102 基本使用荷重(kg)125 寸法B(mm)65 寸法C(mm)80 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)8 車数2
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする