画像準備中

”ロックスリング ソフターTN” 10T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75252208 品番 TN-10TX10.0
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。

用途大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適 トラスコ品番809-4176 材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル 全長(m)10 最大使用荷重(t)10 ベルト寸法(mm)60×15
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用ではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする