明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の エンドレスタイプ
”ロックスリング ソフターTN” 10T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75252269
品番
TN-10TX8.0
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
用途
大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適
トラスコ品番
809-4181
材質
芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル
全長(m)
8
最大使用荷重(t)
10
ベルト寸法(mm)
60×15
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用ではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません