ショックレスビット DS73

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75252527 品番 DS73+0×1.5×60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果!
締め付けトルクが安定
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。
折れにくく耐久性がアップ
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。
ハイオスビット。

用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)60 軸径(Φmm)4 トラスコ品番395-5729 質量(g)4 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭

商品説明動画

独自の技術で、トルクの安定・耐久性アップを実現 ショックレスビット
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75252563
2016-06-11
用途:
小ネジ ねじ込み

見た目の悪さにびっくり
作業には、支障なく使えます。
安くていいんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする