DS73+0×1.7×60 ショックレスビット DS73 ベッセル 75252545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックレスビット DS73

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)60
先端サイズ
内容量1袋(10本)注文コード75252545品番DS73+0×1.7×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果!
締め付けトルクが安定
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。
折れにくく耐久性がアップ
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。
ハイオスビット。

用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)60軸径(Φmm)1.7トラスコ品番407-3860シャンク径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数10先端サイズ(#)No.0両頭機能片頭

商品説明動画

独自の技術で、トルクの安定・耐久性アップを実現 ショックレスビット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75252563
2016-06-11
用途: 小ネジ ねじ込み

見た目の悪さにびっくり
作業には、支障なく使えます。
安くていいんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする