スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ステンレス固定滑車 縦型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75252637
品番
VS75X2
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルで安価な固定滑車です。
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
808-7472
材質
SUS304
基本使用荷重(t)
0.25
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
10
車数
2