象印チェンブロック
象印チェンブロックの 内装商品
象印チェンブロックの 吊り金具
象印チェンブロックの フック(吊り金具)
スリングフック 4.2t (YP13)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75252707
品番
YP-13
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外れ止め付きフックです。
用途
スタンダードなフックとして。
トラスコ品番
134-9013
材質
スチール
線径(Φmm)
適合チェン:12.5
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
19
寸法s(mm)
38
寸法m(mm)
40
寸法n(mm)
56
寸法p(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応