A14SQ3110 スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル 75252764

スクエア両頭ビット A14SQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本組) 全長(mm)110 注文コード75252764 品番A14SQ3110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・サイズ・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。

全長(mm)110 刃先SQ3 用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ 仕様マグネット入り トラスコ品番810-6672 六角対辺(mm)6.35 熱処理区分H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75252764 A14SQ3110 24732576 GS14SQ3110 両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル 両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル 1セット(2本) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75252737
2022-07-12
用途:
デッキ工事

デッキビスに付属のビットより使いやすく、コスパも良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする