ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 靴下
チャンピオン靴下クォーター3足組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
75252775
品番
165505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
クォーターレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。サポートフィットで土踏まずをサポートします。
色
アソート
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足
材質
ポリエステル・綿・その他
指タイプ
通常
用途
肌着・インナー
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。