A14SQ3×110 スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル 75252843

スクエア両頭ビット A14SQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 全長(mm)110 注文コード75252843 品番A14SQ3×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・サイズ・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。

全長(mm)110 刃先SQno.3 用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ トラスコ品番810-6680 六角対辺(mm)6.35 熱処理区分H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75252843 A14SQ3×110 73076475 GS10PSQ3110F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 1セット(10本) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75252737
2022-07-12
用途:
デッキ工事

デッキビスに付属のビットより使いやすく、コスパも良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする