※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレンダートーションビット ST14

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 全長(mm)65 注文コード75252877 品番ST14 +1X3.5X65H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長3種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。
長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。

用途
木ネジ、コーススレッド
木工、内装工事
全長(mm)65 軸径(Φmm)3.5 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10047186
2022-04-20
用途:
インパクトドライバーでのビス止めに使用

刃先が小さくしっかりとネジ山に入っているのが見やすいので購入しました。

対象商品:
10047195
2013-05-18
用途:
大工工事
株式会社小野工務店 様

ビットの先が細いのでビス頭の食いつきがいい。適度にトルクが逃げるしそれなりの鋼材の粘りがあるのでビット先が飛んだり欠けたりって言うのは先ずありません。非常に作業が効率よく出来ます。

対象商品:
10047186
2010-04-22
用途:
建設・土木作業
株式会社小野工務店 様

インパクトドライバーがこの世に出でた時から沢山の種類のビットを使用しましたが、今の所コノ商品が私個人的には一押しです。
やはりスレンダー部分で無駄なインパクトを吸収する為に、ビットの先が破損する確立が低くなる事ウケアイ♪
コノ商品は他の商品のようにビットの先が欠けて取替と言うのではなく、ビットの山が減ったり丸くなったりしてねじ山を潰してしまう恐れが出てくるから交換すると言った方が断然多くなりました。
つまり、1本辺りの使用時間が長くなり、少々高めの価格でも年間使用本数を比較すると明らかに減ります。
ある意味の経費削減ですね♪
取り替える手間も少なくなるし・・・。

それからビットの先の部分も細くなっているので、ねじ山にフィットしやすいと言うのも良いポイントですね。
今の所これ以外は使う気になれません。
又、ベッセルのメーカー品と言うのも安心出来ます。
やはりその他のどう形状の物よりも材質が良いようです。

対象商品:
10047195
2015-12-17
用途:
ビス止め

ビットがインパクトのパワーについてこれず外れやすい。中央部が細すぎて衝撃を与えると軸が狂い芯振れをおこす、本格作業には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする