RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 重量フック
スーパーローテーション・ロードリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75253075
品番
ILBG-SR-0.6t-M8
参考基準価格(税別)
¥34,047
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
175-3897
寸法L(mm)
41
ねじ径
M8
基本使用荷重(t)
0.6
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
75
H(mm)
12
ボルト寸法
M8