画像準備中

スーパーローテーション・ロードリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75253091 品番 ILBG-SR-0.9T-M10
参考基準価格(税別)¥35,802 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番175-3896 寸法L(mm)41 ねじ径M10 基本使用荷重(t)0.9 寸法D(mm)24 寸法B(mm)50 寸法C(mm)34 寸法T(mm)75 H(mm)12 ボルト寸法M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする