画像準備中

スライド滑車 使用ロープ径〜7mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番178-4066 注文コード75253118 品番A2706
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。

用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用。 トラスコ品番178-4066 材質材質:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)54 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)26 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)7 車溝幅(mm)7 H(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする