曜日別特売
B44 H10X100 ソケットビット B44 ベッセル 75253227

ソケットビット B44

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード75253227品番B44 H10X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途ボルト、ナット全長(mm)100軸径(Φmm)5先端サイズ10外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする