ソケットビット B45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 先端サイズ10 注文コード75253236 品番B45対辺10×100
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)100 外径(Φmm)16 用途ボルト、ナット トラスコ品番126-6144 質量(g)48 先端サイズ10 差込角対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする