B45対辺7×11×75 ソケットビット B45 ベッセル 75253254

ソケットビット B45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード75253254 品番B45対辺7×11×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)75 対辺(mm)7 外径(Φmm)11 用途ボルト、ナット 六角対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする