色グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×290×290
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×260
本体質量(kg)2
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ
材質繊維板、不織布、ポリエステル
質量(kg)2
耐荷重(kg)座面:80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×29×29
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6
素材布
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:26×26×26