収納スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75253335 品番MSS-46(OR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。
来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。使わない時は折りたたみ可能。

オレンジ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×290×290 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×260×260 本体質量(kg)3 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ 材質繊維板、不織布、ポリエステル 質量(kg)3 耐荷重(kg)座面:80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×29×29 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6 素材 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:43×26×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする