トーションビット AT14P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75253385 品番 AT14P +2X3.7X82X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。
刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。
マグネット入り。

用途
ドリル・タッピングネジ
組立て現場 剛体接合
全長(mm)82 トラスコ品番810-6929 軸径(Φmm)3.7 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分X 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする