※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A14+2×110X ドライバービット A14 ベッセル 75253446 A14+2×110X ドライバービット A14 ベッセル 75253446

ドライバービット A14

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75253446 品番 A14+2×110X
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)110 先端サイズNo.2 熱処理区分X トラスコ品番371-1072 質量(g)26 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75253455
2018-09-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売 様

ビットは渡しの作業に使用すると60日位しか初期性能が維持できないので前後に使用出来るので助かります
又精度も申し分ないので満足してます

対象商品:
75253473
2019-06-11
用途:
家具製造
家具工房 栗山 様 (製造業)

普通に良い製品です。マグネットが付いていると良かったのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする