曜日別特売
A14 +2X150X ドライバービット A14 ベッセル 75253455

ドライバービット A14

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
先端サイズNo.2
内容量1袋(10本)注文コード75253455品番A14 +2X150X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)150先端サイズNo.2熱処理区分Xトラスコ品番371-1081先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75253455
2018-09-03
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売

ビットは渡しの作業に使用すると60日位しか初期性能が維持できないので前後に使用出来るので助かります
又精度も申し分ないので満足してます

対象商品 : 75253473
2019-06-11
用途: 家具製造
家具工房 栗山製造業

普通に良い製品です。マグネットが付いていると良かったのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする