A14P +2X110H ドライバービット A14P ベッセル 75253507 A14P +2X110H ドライバービット A14P ベッセル 75253507

ドライバービット A14P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75253507 品番 A14P +2X110H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。
マグネット入り。

用途
ドリル・タッピングネジ
組立て現場 剛体接合
全長(mm)110 トラスコ品番810-6924 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75253507
2021-02-22
用途:
流石ベッセル
建設業・工事業

まだ使い始めですが
使いやすいし、ビスがなめらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする