ドライバービット A14P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード75253525 品番A14P+2×65H
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。
マグネット入り。

用途
ドリル・タッピングネジ
組立て現場 剛体接合
全長(mm)65 トラスコ品番810-6926 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする